Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 M 33 x 180 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 M 33 x 180 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 M 33 x 180 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400330180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 180* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x180*
Gewicht in kg per 100 Stück:
148.000 KGM
Materialnummer:
04014.940.0330.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4, ISO4014, M33x180*, 33x180*, A4, AM401433180, 04014.940.0330.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,644*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,024*
€ 22,63856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,864*
€ 22,44816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,044*
€ 21,47236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,254*
€ 20,53226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,744*
€ 19,92536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,644*
€ 16,23636
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 13,624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.