Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 M 33 x 200 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 M 33 x 200 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 M 33 x 200 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400330200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 200* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x200*
Gewicht in kg per 100 Stück:
161.000 KGM
Materialnummer:
04014.940.0330.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 20x200, din 931, din 931 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4, ISO4014, M33x200*, 33x200*, A4, AM401433200, 04014.940.0330.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,9727*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8827*
€ 20,09041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6027*
€ 19,75721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,9527*
€ 18,98371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3227*
€ 18,23401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8127*
€ 17,62711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9727*
€ 14,24751
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 11,9827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.