Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4-70 M 20 x 200 AD-W7/2 A 4-70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4-70 M 20 x 200 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
ISO 4014 A 4-70 M 20 x 200 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149470200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 - 70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Abmessung:
M20x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
55.560 KGM
Materialnummer:
04014.947.0200.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m20 x 200 a4, din 931, din 931 m20, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4-70, ISO4014, M20x200, 20x200, A4-70, AM401420200, 04014.947.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4516*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,0416*
€ 8,3795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9816*
€ 8,3081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6516*
€ 7,9154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4716*
€ 7,7012
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,4516*
€ 6,4874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.