Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4-80 M 20 x 200 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4-80 M 20 x 200 A 4-80 VE=S
ISO 4014 A 4-80 M 20 x 200 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149480200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.500 KGM
Materialnummer:
04014.948.0200.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m20 x 200 a4, din 931, din 931 m20, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4-80, ISO4014, M20x200, 20x200, A4-80, AM401420200, 04014.948.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3925*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,8525*
€ 6,96448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7325*
€ 6,82168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4525*
€ 6,48848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3125*
€ 6,32188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2025*
€ 6,19098
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,3925*
€ 5,22708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.