Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.4571 M 12 x 80 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.4571 M 12 x 80 A 5 VE=S
ISO 4014 1.4571 M 12 x 80 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149500120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.160 KGM
Materialnummer:
04014.950.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, sechskantschraube din 931 m12, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 5, ISO4014, M12x80, 12x80, AM40141280, 04014.950.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2563*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2963*
€ 6,3026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2663*
€ 6,2669
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,0463*
€ 6,0051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9663*
€ 5,9099
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,2563*
€ 5,065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.