Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 10.9 M 10 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 10.9 M 10 x 60 VE=S
ISO 4017 10.9 M 10 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040171000100060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.000 KGM
Materialnummer:
04017.100.0100.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9 m10 x 60, din 933, din 933 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M10x60, 10x60, AM40171060, 04017.100.0100.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2124*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.