Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 10.9 M 14 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 10.9 M 14 x 50 VE=S
ISO 4017 10.9 M 14 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040171000140050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.680 KGM
Materialnummer:
04017.100.0140.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m14x50 10.9 din 933, din 933, din 933 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M14x50, 14x50, AM40171450, 04017.100.0140.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2226*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.