Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 10.9 M 16 x 260 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 10.9 M 16 x 260 VE=S
ISO 4017 10.9 M 16 x 260 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040171000160260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 260 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.000 KGM
Materialnummer:
04017.100.0160.260
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M16x260, 16x260, AM401716260, 04017.100.0160.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8741*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2841*
€ 5,09808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0541*
€ 4,82438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9641*
€ 4,71728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8141*
€ 4,53878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5941*
€ 4,27698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8741*
€ 3,42018
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.