Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 10.9 M 20 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 10.9 M 20 x 180 VE=S
ISO 4017 10.9 M 20 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040171000200180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.200 KGM
Materialnummer:
04017.100.0200.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 10x180, din 933, din 933 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M20x180, 20x180, AM401720180, 04017.100.0200.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1843*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8243*
€ 3,36092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7943*
€ 3,32522
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6643*
€ 3,17052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5843*
€ 3,07532
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1843*
€ 2,59932
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.