Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 10.9 M 27 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 10.9 M 27 x 100 VE=S
ISO 4017 10.9 M 27 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040171000270100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
56.900 KGM
Materialnummer:
04017.100.0270.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M27x100, 27x100, AM401727100, 04017.100.0270.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9739*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9839*
€ 4,74084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9339*
€ 4,68134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7439*
€ 4,45524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6239*
€ 4,31244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5539*
€ 4,22914
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9739*
€ 3,53894
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.