| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040171000300070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 70 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M30x70 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 59.000 KGM | Materialnummer: | 04017.100.0300.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M30x70, 30x70, AM40173070, 04017.100.0300.070 |
| | |
| |