Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 12.9 M 14 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 12.9 M 14 x 50 VE=S
ISO 4017 12.9 M 14 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040172000140050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.243 KGM
Materialnummer:
04017.200.0140.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m 14 x 50 12.9 din 933, din 933, din 933 12.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 12.9, ISO4017, M14x50, 14x50, AM40171450, 04017.200.0140.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5266*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7066*
€ 0,84085
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6466*
€ 0,76945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.