Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 12.9 M 16 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 12.9 M 16 x 80 VE=S
ISO 4017 12.9 M 16 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040172000160080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.400 KGM
Materialnummer:
04017.200.0160.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 12.9, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 12.9, ISO4017, M16x80, 16x80, AM40171680, 04017.200.0160.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7011*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9711*
€ 1,15561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9611*
€ 1,14371
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9211*
€ 1,09611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8611*
€ 1,02471
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7011*
€ 0,83431
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.