Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 D 6 -100 M 6 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 D 6 -100 M 6 x 30 VE=S
ISO 4017 D 6 -100 M 6 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040173080060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 D6 -100 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
D 6 -100
Oberfläche:
DUPLEX
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.778 KGM
Materialnummer:
04017.308.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m6x30, din 933, din 933 m6, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 D 6 -100, ISO4017, M6x30, 6x30, AM4017630, 04017.308.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1905*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.