Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 D 6 -100 M 12 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 D 6 -100 M 12 x 80 VE=S
ISO 4017 D 6 -100 M 12 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040173080120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 D6 -100 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
D 6 -100
Oberfläche:
DUPLEX
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.200 KGM
Materialnummer:
04017.308.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m12x80 din 933, din 933, schraube m12 din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 D 6 -100, ISO4017, M12x80, 12x80, AM40171280, 04017.308.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7529*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2029*
€ 2,62145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1629*
€ 2,57385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0829*
€ 2,47865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0629*
€ 2,45485
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7529*
€ 2,08595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.