| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040173540200060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M20x60 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 20.000 KGM | Materialnummer: | 04017.354.0200.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, din 933 16x60, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017/DIN 933 10.9, ISO4017, M20x60, 20x60, AM40172060, 04017.354.0200.060 |
| | |
| |