Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 1.7218 +QT M 27 x 100 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 1.7218 +QT M 27 x 100 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S
ISO 4017 1.7218 +QT M 27 x 100 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040173970270100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
56.667 KGM
Materialnummer:
04017.397.0270.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m27x100, din 933, din 933 m27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 1.7218 +QT, ISO4017, M27x100, 27x100, AM401727100, 04017.397.0270.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4775*
€ 16,03823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4375*
€ 15,99063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,7675*
€ 15,19333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3275*
€ 14,66973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7975*
€ 14,03903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5375*
€ 11,34963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.