Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 1.7218 +QT M 16 x 90 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 1.7218 +QT M 16 x 90 DGRL VE=S
ISO 4017 1.7218 +QT M 16 x 90 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040173980160090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.640 KGM
Materialnummer:
04017.398.0160.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m16x90, din 933, din 933 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 1.7218 +QT, ISO4017, M16x90, 16x90, AM40171690, 04017.398.0160.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2681*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2981*
€ 6,30474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2781*
€ 6,28094
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,0581*
€ 6,01914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,0081*
€ 5,95964
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,2681*
€ 5,07904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.