Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 1.7218 +QT M 24 x 100 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 1.7218 +QT M 24 x 100 DGRL VE=S
ISO 4017 1.7218 +QT M 24 x 100 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040173980240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.230 KGM
Materialnummer:
04017.398.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m24x100 din 933, din 933, din 933 m24, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 1.7218 +QT, ISO4017, M24x100, 24x100, AM401724100, 04017.398.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8824*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,6224*
€ 9,07066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4824*
€ 8,90406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1824*
€ 8,54706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0224*
€ 8,35666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,8824*
€ 7,00006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.