| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040173980270060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 60 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 1.7218 +QT (25CrMo4) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M27x60 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 42.000 KGM | Materialnummer: | 04017.398.0270.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 16x60, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 1.7218 +QT, ISO4017, M27x60, 27x60, AM40172760, 04017.398.0270.060 |
| | |
| |