Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 1.7218 +QT M 27 x 110 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 1.7218 +QT M 27 x 110 DGRL VE=S
ISO 4017 1.7218 +QT M 27 x 110 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040173980270110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 110 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
60.000 KGM
Materialnummer:
04017.398.0270.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m27x110, din 933, din 933 m27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 1.7218 +QT, ISO4017, M27x110, 27x110, AM401727110, 04017.398.0270.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2483*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7483*
€ 13,98048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,6183*
€ 13,82578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,0783*
€ 13,18318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7783*
€ 12,82618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3083*
€ 12,26688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2483*
€ 9,81548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.