Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 16 x 30 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 16 x 30 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4017 8.8 M 16 x 30 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040174280160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.680 KGM
Materialnummer:
04017.428.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 16 x 30 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, ISO 4017 8.8, ISO4017, M16x30, 16x30, AM40171630, 04017.428.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2557*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.