Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 5.6 M 6 x 40 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 5.6 M 6 x 40 AD-W7/1 VE=S
ISO 4017 5.6 M 6 x 40 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040175040060040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.923 KGM
Materialnummer:
04017.504.0060.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 5.6 vz 12x40, din 933, din 933 m6, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 5.6, ISO4017, M6x40, 6x40, AM4017640, 04017.504.0060.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0521*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0731*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.