| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040175040100050 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 5.6 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | AD W7 | Abmessung: | M10x50 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.620 KGM | Materialnummer: | 04017.504.0100.050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 5.6 vz 12x50, din 933, din 933 m10, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 5.6, ISO4017, M10x50, 10x50, AM40171050, 04017.504.0100.050 |
| | |
| |