Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 5.6 M 12 x 50 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 5.6 M 12 x 50 AD-W7/1 VE=S
ISO 4017 5.6 M 12 x 50 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040175040120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M12x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.200 KGM
Materialnummer:
04017.504.0120.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m12 x 50 5.6, din 933, schraube m12 din 933, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 5.6, ISO4017, M12x50, 12x50, AM40171250, 04017.504.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1824*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.