Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 5.6 M 16 x 35 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 5.6 M 16 x 35 AD-W7/1 VE=S
ISO 4017 5.6 M 16 x 35 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040175040160035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M16x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.300 KGM
Materialnummer:
04017.504.0160.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 5.6 12x35, din 933, din 933 m16, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 5.6, ISO4017, M16x35, 16x35, AM40171635, 04017.504.0160.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3371*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4571*
€ 0,54395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4371*
€ 0,52015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4071*
€ 0,48445
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.