Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 5.6 M 16 x 90 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 5.6 M 16 x 90 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
ISO 4017 5.6 M 16 x 90 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040175140160090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M16x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.360 KGM
Materialnummer:
04017.514.0160.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 5.6 a2k m16, din 933, din 933 m16, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 5.6, ISO4017, M16x90, 16x90, galZn, AM40171690, 04017.514.0160.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8328*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1428*
€ 1,35993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1328*
€ 1,34803
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0728*
€ 1,27663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0328*
€ 1,22903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0028*
€ 1,19333
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8328*
€ 0,99103
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.