Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 5.6 M 24 x 75 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 5.6 M 24 x 75 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
ISO 4017 5.6 M 24 x 75 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040175140240075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M24x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.192 KGM
Materialnummer:
04017.514.0240.075
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 5.6 24x75, din 933, din 933 m24, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 5.6, ISO4017, M24x75, 24x75, galZn, AM40172475, 04017.514.0240.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5886*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1186*
€ 2,52113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0886*
€ 2,48543
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9586*
€ 2,33073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9086*
€ 2,27123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8786*
€ 2,23553
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5886*
€ 1,89043
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.