Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 5.6 Mu Kl.5 M 16 x 60 feuerverzinkt, AD-W7/1 tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 5.6 Mu Kl.5 M 16 x 60 feuerverzinkt, AD-W7/1 tZn VE=S
ISO 4017 5.6 Mu Kl.5 M 16 x 60 feuerverzinkt, AD-W7/1 tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040175240160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Mu 5.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.920 KGM
Materialnummer:
04017.524.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 5.6 m16x60, din 933, din 933 16x60, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 5.6, ISO4017, M16x60, 16x60, tZn, AM40171660, 04017.524.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4002*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7802*
€ 2,11844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7602*
€ 2,09464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6802*
€ 1,99944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6502*
€ 1,96374
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4002*
€ 1,66624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.