Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Messing M 6 x 30 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Messing M 6 x 30 Ms VE=S
ISO 4017 Messing M 6 x 30 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040177000060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.813 KGM
Materialnummer:
04017.700.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m6x30 messing din 933, din 933, din 933 m6, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 Messing, ISO4017, M6x30, 6x30, Ms, AM4017630, 04017.700.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1709*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.