Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Messing M 16 x 40 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Messing M 16 x 40 Ms VE=S
ISO 4017 Messing M 16 x 40 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040177000160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.770 KGM
Materialnummer:
04017.700.0160.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, sechskantschraube din 933 messing, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 Messing, ISO4017, M16x40, 16x40, Ms, AM40171640, 04017.700.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8727*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3527*
€ 2,79971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3227*
€ 2,76401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2527*
€ 2,68071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2027*
€ 2,62121
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8727*
€ 2,22851
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.