Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Titan Grade II M 6 x 30 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Titan Grade II M 6 x 30 Ti VE=S
ISO 4017 Titan Grade II M 6 x 30 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040177130060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Titan (Grade 2) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.476 KGM
Materialnummer:
04017.713.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m6x30 titan, din 933, din 933 m6, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 Titan, ISO4017, M6x30, 6x30, AM4017630, 04017.713.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5364*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9464*
€ 2,31622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9164*
€ 2,28052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8364*
€ 2,18532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8164*
€ 2,16152
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5364*
€ 1,82832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.