| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040178000050014 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M5x14 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.312 KGM | Materialnummer: | 04017.800.0050.014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M5x14, 5x14, AM4017514, 04017.800.0050.014 |
| | |
| |