Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4017 8.8 M 10 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 10 x 200 VE=S
ISO 4017 8.8 M 10 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000100200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 200 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.160 KGM
Materialnummer:
04017.800.0100.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M10x200, 10x200, AM401710200, 04017.800.0100.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1758*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5058*
€ 1,7919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4858*
€ 1,7681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4258*
€ 1,6967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3858*
€ 1,6491
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1758*
€ 1,3992
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.