Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 14 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 14 x 140 VE=S
ISO 4017 8.8 M 14 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000140140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 140 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.700 KGM
Materialnummer:
04017.800.0140.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M14x140, 14x140, AM401714140, 04017.800.0140.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6581*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8981*
€ 1,06874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8881*
€ 1,05684
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8381*
€ 0,99734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8181*
€ 0,97354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7981*
€ 0,94974
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6581*
€ 0,78314
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.