Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 16 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 16 x 220 VE=S
ISO 4017 8.8 M 16 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000160220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
32.800 KGM
Materialnummer:
04017.800.0160.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M16x220, 16x220, AM401716220, 04017.800.0160.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7389*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6589*
€ 3,16409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4489*
€ 2,91419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3689*
€ 2,81899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2589*
€ 2,68809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1689*
€ 2,58099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7389*
€ 2,06929
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.