Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 16 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 16 x 300 VE=S
ISO 4017 8.8 M 16 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000160300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.200 KGM
Materialnummer:
04017.800.0160.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 12x300, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M16x300, 16x300, AM401716300, 04017.800.0160.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9452*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3552*
€ 5,18269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1352*
€ 4,92089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0052*
€ 4,76619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9052*
€ 4,64719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6752*
€ 4,37349
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9452*
€ 3,50479
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.