Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 27 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 27 x 150 VE=S
ISO 4017 8.8 M 27 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000270150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
76.200 KGM
Materialnummer:
04017.800.0270.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 12x150, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M27x150, 27x150, AM401727150, 04017.800.0270.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5205*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7505*
€ 5,6531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7305*
€ 5,6293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4205*
€ 5,2604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3105*
€ 5,1295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2105*
€ 5,0105
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5205*
€ 4,1894
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,5105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.