Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 27 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 27 x 300 VE=S
ISO 4017 8.8 M 27 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000270300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 300 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
130.700 KGM
Materialnummer:
04017.800.0270.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 12x300, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M27x300, 27x300, AM401727300, 04017.800.0270.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0298*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,4298*
€ 11,22146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3998*
€ 11,18576
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,7698*
€ 10,43606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,5498*
€ 10,17426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,3498*
€ 9,93626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,0298*
€ 8,36546
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,0398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.