Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 30 x 75 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 30 x 75 VE=S
ISO 4017 8.8 M 30 x 75 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000300075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 75 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
61.400 KGM
Materialnummer:
04017.800.0300.075
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 10x75, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M30x75, 30x75, AM40173075, 04017.800.0300.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7305*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6705*
€ 4,3679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6605*
€ 4,356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4705*
€ 4,1299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3505*
€ 3,9871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2505*
€ 3,8681
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7305*
€ 3,2493
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,7205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.