Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 42 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 42 x 200 VE=S
ISO 4017 8.8 M 42 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000420200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
259.000 KGM
Materialnummer:
04017.800.0420.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M42x200, 42x200, AM401742200, 04017.800.0420.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,3509*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,1209*
€ 25,13387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,0209*
€ 25,01487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,9709*
€ 23,76537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,2709*
€ 22,93237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,6609*
€ 22,20647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,3509*
€ 18,26757
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 15,3809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.