Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 14 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 14 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4017 8.8 M 14 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178100140035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.290 KGM
Materialnummer:
04017.810.0140.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 10x35, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M14x35, 14x35, galZn, AM40171435, 04017.810.0140.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2405*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.