Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4017 8.8 M 14 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 14 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4017 8.8 M 14 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178100140100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.000 KGM
Materialnummer:
04017.810.0140.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 10x100, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M14x100, 14x100, galZn, AM401714100, 04017.810.0140.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4326*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5826*
€ 0,69329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5226*
€ 0,62189
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.