Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 27 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 27 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4017 8.8 M 27 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178100270040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 40 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.800 KGM
Materialnummer:
04017.810.0270.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 14x40, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M27x40, 27x40, galZn, AM40172740, 04017.810.0270.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7839*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7139*
€ 4,41954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7039*
€ 4,40764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5039*
€ 4,16964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3939*
€ 4,03874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2839*
€ 3,90784
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7839*
€ 3,31284
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,7739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.