Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 27 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 27 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4017 8.8 M 27 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178100270160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
80.100 KGM
Materialnummer:
04017.810.0270.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 8x160, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M27x160, 27x160, galZn, AM401727160, 04017.810.0270.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,643*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,823*
€ 8,11937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,463*
€ 7,69097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,233*
€ 7,41727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,023*
€ 7,16737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,753*
€ 6,84607
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,643*
€ 5,52517
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,643*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.