Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 CE Mu M 12 x 80 galv. verzinkt, SB nach EN 15048 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 CE Mu M 12 x 80 galv. verzinkt, SB nach EN 15048 gal Zn VE=S
ISO 4017 8.8 CE Mu M 12 x 80 galv. verzinkt, SB nach EN 15048 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178130120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB galvanisch verzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.740 KGM
Materialnummer:
04017.813.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 12 x 80, din 933, din 933 8.8, CE, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8 CE, ISO4017, M12x80, 12x80, AM40171280, 04017.813.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6342*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8442*
€ 1,0046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7942*
€ 0,9451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7642*
€ 0,9094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6342*
€ 0,7547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.