Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8U CE Mu M 24 x 100 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8U CE Mu M 24 x 100 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
ISO 4017 8.8U CE Mu M 24 x 100 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178270240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
53.900 KGM
Materialnummer:
04017.827.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 fz 36x100, din 933, din 933 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, ISO 4017 8.8 CE, ISO4017, M24x100, 24x100, AM401724100, 04017.827.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4582*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3382*
€ 3,97246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3182*
€ 3,94866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1382*
€ 3,73446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0382*
€ 3,61546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9582*
€ 3,52026
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4582*
€ 2,92526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.