Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8U CE Mu M 27 x 140 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8U CE Mu M 27 x 140 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
ISO 4017 8.8U CE Mu M 27 x 140 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178270270140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 27 x 140 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M27x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
86.941 KGM
Materialnummer:
04017.827.0270.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 fz 36x140, din 933, din 933 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, ISO 4017 8.8 CE, ISO4017, M27x140, 27x140, AM401727140, 04017.827.0270.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1769*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3969*
€ 8,80231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,3369*
€ 8,73091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0069*
€ 8,33821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8169*
€ 8,11211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5769*
€ 7,82651
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1769*
€ 6,16051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.