Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 2-70 M 12 x 80 AD-W7/2 A 2-70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 2-70 M 12 x 80 AD-W7/2 A 2-70 VE=S
ISO 4017 A 2-70 M 12 x 80 AD-W7/2 A 2-70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179270120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 2 - 70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.468 KGM
Materialnummer:
04017.927.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 5x80, din 933, din 933 a2, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 2-70, ISO4017, M12x80, 12x80, AM40171280, 04017.927.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4828*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6728*
€ 0,80063
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6428*
€ 0,76493
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6028*
€ 0,71733
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.