Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4 -70 M 14 x 70 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 4 -70 M 14 x 70 A 4 VE=S
ISO 4017 A 4 -70 M 14 x 70 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179400140070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.540 KGM
Materialnummer:
04017.940.0140.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x70, din 933, din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4 -70, ISO4017, M14x70, 14x70, A4, AM40171470, 04017.940.0140.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6996*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9196*
€ 1,09432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8596*
€ 1,02292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8396*
€ 0,99912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8196*
€ 0,97532
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6996*
€ 0,83252
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.